400S-BUB75 400S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター ユニクロメッキ仕上 08161876

400S-BUB75 400S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター 08161876 400S-BUB75 400S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター 08161876

400S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 注文コード08161876 品番400S-BUB75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など6種類から選べます 他の種類を見る

取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)60 取付座(mm)82×82 取付ピッチ(mm)63×63 取付高(mm)100 材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入) 形状自在車 型式400S自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×82 車輪No.434MB-BUB 旋回半径(mm)68 ストッパーなし 偏芯E(mm)29 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07694906
2020-02-24
用途:
食品工場内の製品運搬車
製造業

工場内での運搬車の車輪として使用しています。
塩分や動物性油脂を含んだ水を巻き込みますので、車輪自体の耐久性は鉄製の物より遥かに高いです。
洗浄も楽です。
その他の部位に関しては鉄製の車輪と同じ物です。
水場で使用するならこちらがオススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする