400SRP 固定車(鉄板ホイール・ウレタン車・B入)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08161955 品番 400SRP-URB125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

自在車400S・419Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)150 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)120×120 取付高(mm)174 材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入) 形状固定 型式400SRP固定車 車輪幅(mm)38 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)120×120 車輪No.423S-URB125 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする