※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

405A-20N40 405A 自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター 08162077 405A-20N40 405A 自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター 08162077

405A 自在車(ナイロン車)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08162077 品番 405A-20N40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。
ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。

車輪径(Φmm)40 許容荷重(daN)25 ねじ径W3/8×16山 軸長(mm)20 取付高(mm)60 材質(車輪)ナイロン 形状自在車 型式405A自在車 取付方式ネジ込み式 金具仕上クロームメッキ 車輪No.409-N40 旋回半径(mm)46 ストッパーなし 偏芯E(mm)21 適合スパナ12×14 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08015567
2015-10-08
用途:
木製の柱の底への取り付け

キャスター自体はさすがハンマーキャスター製で何も問題なかったが、
ねじ込みのネジがM12までは良かったがピッチが1.25なのを見落としていた。
(どうやらキャスターとしては一般的サイズのようだが)
その為に、木製の柱側の雌ねじを苦慮することとなり、結局差し込み式を買い直すことになった。
ボルト部分の長さも短いために、金属板を挟み込む様な取り付けを想定した製品に思える。
ナットも付属しないので、M12xP1.25の物を別で用意する必要もある。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする