ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
413SA・自在車(イモノ車)ストッパー付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08162095
品番
413SA-C65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
70
ねじ径
M16×2.0
軸長(mm)
40
取付高(mm)
89
材質(車輪)
イモノ
形状
自在車S
型式
413SA自在車
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価クロム化成処理
六角対辺(mm)
23
車輪No.
426G-C65
旋回半径(mm)
69
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード