413SA・自在車(イモノ車)ストッパー付

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M20×2.5 注文コード08162113 品番413SA-C100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじ径など5種類から選べます 他の種類を見る

構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 ねじ径M20×2.5 軸長(mm)40 取付高(mm)138 材質(車輪)イモノ トラスコ品番814-0500 形状自在車S 型式413SA自在車 質量(kg)2 車輪幅(mm)30 金具仕上ユニクロメッキ 六角対辺(mm)29 車輪No.426S-C100 旋回半径(mm)91 ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)35 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08162104
2015-01-30
用途:
作業台車用

金属の切削屑が車輪に食い込まず、揺れもほとんどありません。作業現場で大活躍です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする