※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

413SA-C150 413SA・自在車(イモノ車)ストッパー付 ハンマーキャスター 08162131 413SA-C150 413SA・自在車(イモノ車)ストッパー付 ハンマーキャスター 08162131

413SA・自在車(イモノ車)ストッパー付

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08162131 品番 413SA-C150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)160 ねじ径M20×2.5 軸長(mm)40 取付高(mm)196 材質(車輪)イモノ 形状自在車S 型式413SA自在車 車輪幅(mm)35 金具仕上ユニクロメッキ 六角対辺(mm)29 車輪No.426S-C150 旋回半径(mm)118 ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)41 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08162104
2015-01-30
用途:
作業台車用

金属の切削屑が車輪に食い込まず、揺れもほとんどありません。作業現場で大活躍です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする