413SK・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08162156 品番 413SK-UB65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

420S型と構造が同じでスチール製の重量物運搬車に最適で、機能、品質等すべてが完成されたキャスターです。
413SKはストッパー付キャスターで移動、停止作業が自由に行えます。
固定車420SKRと併用できます。

車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)70 軸径×軸長(mm)22×52 取付高(mm)85 材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入) 形状自在 型式413SK自在車 車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 車輪No.439S-UB65 旋回半径(mm)69 ストッパー回転ストッパー付 偏心E(mm)29 軸長L(mm)52 偏芯E(mm)29 軸径T(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする