ハンマーキャスター 415EN・自在車(ナイロン車)ストッパー付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ外径(Φmm)38 車輪径(Φmm)40 注文コード08162235 品番4152EN-N40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は適合パイプ外径・車輪径など29種類から選べます 他の種類を見る

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ25mmです。
パイプに取付時適正トルク5〜10N・m(51〜102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。

車輪径(Φmm)40 許容荷重(daN)30 軸径×軸長(mm)38×52 取付高(mm)60 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)16 形状自在車S 型式415EN自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ 車輪No.429G-N40 旋回半径(mm)51 ストッパー回転ストッパー付 偏心E(mm)20 軸長L(mm)52 偏芯E(mm)20 適合スパナ19×21 RoHS指令(10物質対応)対応 適合パイプ外径(Φmm)38 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 パイプ形状丸パイプ キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター パイプ受金具板厚(mm)2.3 車輪タイプ単輪
注意
※プラグはナイロン製ですので吸水するような環境でのご使用にはご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする