車輪径(Φmm)125
許容荷重(daN)70
軸径×軸長(mm)38×52
取付高(mm)152
材質(車輪)ナイロン
車輪幅(mm)25
形状自在車S
型式415EN自在車
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
車輪No.429E-N125
旋回半径(mm)103
ストッパー回転ストッパー付
偏心E(mm)39
軸長L(mm)52
偏芯E(mm)39
適合スパナ21×23
RoHS指令(10物質対応)対応
適合パイプ外径(Φmm)38
パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能
パイプ形状丸パイプ
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
パイプ受金具板厚(mm)2.3
車輪タイプ単輪