ササガワ
ササガワの 典礼用品
ササガワの ポチ袋/目録
ポチ袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40冊)
注文コード
08162309
品番
7-624
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
温かみのある手描きタッチの定番人気ポチ袋です。
裏に名前を書く欄があります。
セット内容
3枚袋入×40冊箱入(4柄各10冊)
材質
マットコート紙(105g/m
2
)
文字内容
お年玉
柄
万型和風ファンシー
寸法(高さH×幅W)(mm)
173×86