MYST
MYSTの 安全保護テープ
MYSTの すべり止めテープ
階段すべり止めテープ7枚(ブラウン)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(7枚)
注文コード
08162318
品番
5168
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
簡単!貼るだけ
丸形カットではがれにくい
強力すべり止め加工
ハサミで簡単に切れる
環境問題に配慮し塩化ビニール樹脂は使用していません
用途
階段のすべり止めに
カラーボックスの底面にも
材質
基材:綿、表面:ポリオレフィン系樹脂
幅(mm)
30
色
ブラウン
粘着剤
アクリル系
主な用途
滑り止め用
テープ長さ(mm)
550
特性
強力