※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4156EU-N100 415EU・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター 08162506 4156EU-N100 415EU・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター 08162506

415EU・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ外径(Φmm)28.6 適合パイプ外径(inch)1 1/8 適合パイプ内径(Φmm)24〜26 車輪径(Φmm)100 注文コード08162506 品番4156EU-N100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は適合パイプ外径・適合パイプ内径・車輪径など16種類から選べます 他の種類を見る

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。
ハンドルは三価クロム化成処理をしています。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)60 軸径×軸長(mm)1 1/8×53 取付高(mm)126 材質(車輪)ナイロン 形状自在車S 型式415EU自在車 車輪幅(mm)25 金具仕上クロームメッキ 車輪No.429E-N100 旋回半径(mm)83 ストッパー回転ストッパー付 偏心E(mm)32 軸長L(mm)53 偏芯E(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 適合パイプ外径(Φmm)28.6 適合パイプ外径(inch)1 1/8 パイプ肉厚(mm)1.2〜2.0 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪 適合パイプ内径(Φmm)24〜26
注意
※プラグはナイロン製ですので吸水するような環境でのご使用にはご注意下さい。
パイプ取付時適正トルク5〜10N・m(51〜102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする