煙の少ない焼肉グリル XGRILL Portable

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08162528 品番YGM-GS1(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

電源不要!カセットコンロタイプでどこでも使える減煙カセットガスグリル
独自のXプレートとバーナーで煙を約55%軽減
カセットガスタイプで電源が無い場所でも使える
プレートフッ素コート加工で汚れがこびり付きにくく洗いやすい

用途カセットグリルとして。焼肉コンロ 焼肉プレート 煙 出ない 少ない 焼き肉グリル バーベキュー 卓上 アウトドア キャンプ レジャー 防災 スモークレス焼肉グリル 適合使用容器(ボンベ):クッキングファイヤー 質量(kg)2.3 安全装置圧力感知ガス通路遮断方式 使用ガスブタンガス 点火方式圧電点火方式 保証期間メーカー:1年 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)39.9×21.8×12.5 ガス消費量(g/h)約80(周囲温20 連続燃焼時間(分)クッキングファイヤーボンベを使用時:約3時間7 (※未使用の容器(ボンベ)を最大火力で全て使用した時の実測値(気温20-25度)
取扱説明書:(4.47MB)
注意
※容器(ボンベ)は別売です。
※推奨ボンベ:「クッキングファイヤー」と表示のあるボンベを使用してください。他のボンベを使用するとガス漏れなどの原因となります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする