TOKISTAR
TOKISTARの 照明器具
TOKISTARの 住宅・店舗照明
TOKISTARの アプローチライト
トキラム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2m×1本)
色温度(K)
3000
注文コード
08162799
品番
LUM02-100-30K(20灯/2m)+LUM-TAN-2m
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
色温度・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
極薄・コンパクトでよく曲がる屋外間接・装飾照明
材質
本体:PA、PVC、発光部:PA
長さ(m)
灯具:2
ピッチ(mm)
ランプ:100
消費電力(W)
0.64/灯
定格電圧(V)
DC8
製品質量(g)
140/m
色温度(K)
3000
設置場所
屋外・屋内兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※調光器・電源装置別売
※専用のLED用直流電源と組み合わせることで点灯します
※LUM-TAN-2m付
※<接続可能灯数>
※LPS-40-08B 62灯まで/台
※LPS-80-08B 124灯まで/台
※LPSWP-80-08C(防雨型) 124灯まで/台
※
※詳細につきましては配線図・ご注文時の注意をご確認ください。