※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4204EN-N65 420EN・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター 08162953 4204EN-N65 420EN・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター 08162953

420EN・自在車(ナイロン一体車輪)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)65 注文コード08162953 品番4204EN-N65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品は車輪径など23種類から選べます 他の種類を見る

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ用25mmです。
パイプに取付時適正トルク5〜10N・m(51〜102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。

車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)40 軸径×軸長(mm)□25×52 取付高(mm)85 材質(車輪)ナイロン 形状自在車 型式420EN自在車 車輪幅(mm)21 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ 車輪No.429E-N65 旋回半径(mm)58 ストッパーなし 偏芯E(mm)24 適合スパナ19×21 RoHS指令(10物質対応)対応 適合パイプ外径(Φmm)□25 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 パイプ形状角パイプ キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター パイプ受金具板厚(mm)1.6 車輪タイプ単輪
注意
※プラグはナイロン製ですので吸水するような環境でのご使用にはご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする