S密閉米びつ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08163009 品番 751307
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

お米の湿気・酸化を防ぐパッキン・ロック付き
お米をすくいやすい大きな開口部
無洗米も対応可能な計量カップ付き

付属品計量カップ 材質(本体・フタ・止め具)ポリプロピレン、(計量カップ)AS樹脂、(パッキン)シリコーンゴム ブラック 質量(g)626 幅(cm)18.8 容量(kg)お米:6 高さ(cm)19.3 奥行き(cm)29.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする