アスベル
アスベルの キッチン・調理用品
アスベルの ボール・ざる・漬物・米びつ
アスベルの 米びつ
S密閉米びつ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08163018
品番
751309
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
お米の湿気・酸化を防ぐパッキン・ロック付き
お米をすくいやすい大きな開口部
無洗米も対応可能な計量カップ付き
付属品
計量カップ
材質
(本体・フタ・止め具)ポリプロピレン、(計量カップ)AS樹脂、(パッキン)シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
626
幅(cm)
18.8
容量(kg)
お米:6
高さ(cm)
19.3
奥行き(cm)
29.6