※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

420EA-NB125 ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体(B入)車輪) ハンマーキャスター 08163346 420EA-NB125 ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体(B入)車輪) ハンマーキャスター 08163346

ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体(B入)車輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)125 注文コード08163346 品番420EA-NB125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など6種類から選べます 他の種類を見る

ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)60 ねじ径M16×2.0 軸長(mm)40 取付高(mm)152 材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入) 形状自在 型式420EA自在車 車輪幅(mm)26 金具仕上クロームメッキ 車輪No.437E-NB 旋回半径(mm)103 ストッパーなし 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)39 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08163346 420EA-NB125 20050528 420EA-RDB125 ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体(B入)車輪) ハンマーキャスター ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体(B入)車輪) ハンマーキャスター 1個 2,498 税込2,748 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする