420FAS・旋回ストップ機能付自在車(鉄板ホイール・ゴム車・B入)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08163407 品番 420FAS-RB100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ペダルを押し下げると旋回のみが止まります。固定車と異なり方向が規制されます。
ペダルを上げると解除されます。
固定車420SR・420SRPと併用できます。
420SRPは同じ取付寸法です。

形状
自在/固定
ペダルにより切替
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)68〜71×68〜71 取付高(mm)132 材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入) 型式420FAS方向規制車 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)90×90 車輪No.435S-RB100 旋回半径(mm)94 ストッパー旋回ロック付 偏心E(mm)35 偏芯E(mm)35 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする