※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

420SRP-FR125 静音(騒音防止)タイプキャスター 420SRP ハンマーキャスター 08163504 420SRP-FR125 静音(騒音防止)タイプキャスター 420SRP ハンマーキャスター 08163504

静音(騒音防止)タイプキャスター 420SRP

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08163504 品番 420SRP-FR125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)160 取付座(mm)106×111 取付ピッチ(mm)106×111 取付高(mm)168 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 トラスコ品番212-3541 形状固定車 型式420SRP固定車 質量(kg)1.01 タイプ騒音防止タイプ 車輪幅(mm)38 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)106×111 車輪No.434S-FR125 ストッパーなし 取付高H(mm)168 偏芯E(mm)- 車輪径D(Φmm)125 取付穴径P(Φmm)11 特性静音 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
注意
※420SRPは旋回式キャスター420S・419Sと取付寸法が同じです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする