車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)120
取付座(mm)110×78
取付ピッチ(mm)110×78
取付高(mm)132
材質(車輪)鉄板ホイール幅広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入)
形状固定車
型式420SR固定車
車輪幅(mm)34
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)110×78
車輪No.435S-WRB100
ストッパーなし
取付高H(mm)132
偏芯E(mm)-
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×45(90×50)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪