420SR 固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08163531 品番 420SR-WRB125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

自在車420S・413Sと併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)150 取付座(mm)140×94 取付ピッチ(mm)140×94 取付高(mm)168 材質(車輪)鉄板ホイール幅広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入) 形状固定車 型式420SR固定車 車輪幅(mm)40 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)140×94 車輪No.435S-WRB125 ストッパーなし 取付高H(mm)168 偏芯E(mm)- 車輪径D(Φmm)125 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×53) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする