※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 車輪のみ
車輪(イモノ車輪) 446G-C
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08163766
品番
446G-C75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
車輪幅(mm)
31
ボス幅H(mm)
39
穴径d(Φmm)
8.2
材質(車輪)
イモノ
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード