※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 車輪のみ
車輪(イモノ車輪) 446G-C
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08163784
品番
446G-C125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
車輪幅(mm)
45
ボス幅H(mm)
59
穴径d(Φmm)
12.2
材質(車輪)
イモノ
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード