ヒロショウ
ヒロショウの キッチン・調理用品
ヒロショウの 保存容器・調味料入れ
ヒロショウの ストッカー
SAE茶会 茶筒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08163806
品番
MB-111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
SAE茶会 茶筒は、錆びにくく衛生的で耐久性に優れたステンレス製の茶筒です。黒色なので和室でも洋室でも馴染みます。
用途
お茶用に。
材質
ステンレス
容量(mL)
約400(お茶葉容量:約120g)
質量(g)
180
直径×高さ(cm)
約7×11.5
注意
※蓋はサテン仕上げです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません