ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーあり差し込み式キャスター
505SK・自在車(ゴム車)トータルロック付
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08163811
品番
505SK-R125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
取付軸が515SKと同一のもので、軽量足場用に作られたストッパー付キャスターです。
後部にあるレバーを操作すると取付軸と車輪の回転が同時に停止します。
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
120
軸径×軸長(mm)
36×100
取付高(mm)
168
材質(車輪)
ゴム
形状
自在車S
型式
505SK自在車
車輪幅(mm)
38
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
425S-R125
旋回半径(mm)
102
ストッパー
トータルロック付
偏心E(mm)
38
軸長L(mm)
100
偏芯E(mm)
38
軸径T(mm)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪