※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

505SK-R150 505SK・自在車(ゴム車)トータルロック付 ハンマーキャスター 08163827 505SK-R150 505SK・自在車(ゴム車)トータルロック付 ハンマーキャスター 08163827

505SK・自在車(ゴム車)トータルロック付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08163827 品番 505SK-R150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

取付軸が515SKと同一のもので、軽量足場用に作られたストッパー付キャスターです。
後部にあるレバーを操作すると取付軸と車輪の回転が同時に停止します。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)140 軸径×軸長(mm)36×100 取付高(mm)190 材質(車輪)ゴム 形状自在車S 型式505SK自在車 車輪幅(mm)40 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.425S-R150 旋回半径(mm)117 ストッパートータルロック付 偏心E(mm)41 軸長L(mm)100 偏芯E(mm)41 軸径T(mm)36 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする