560SR・低床式超重荷重用キャスター固定車(ナイロン(B入)車)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08163854 品番 560SR-NRB75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みはありません。
車軸部にはラジアルベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。
自在車560Sと併用できます。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)600 取付座(mm)100×106 取付ピッチ(mm)78×78 取付高(mm)105 材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールB入) トラスコ品番277-3015 形状固定車 荷重種別超重荷重 型式560SR固定車 質量(g)793 車輪幅(mm)45 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付寸法X×Y(mm)78×78 取付座A×B(mm)100×106 車輪No.562S-NRB75 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイプ低床式・超重荷重用プレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
注意
※走行スピード2km/h以下でご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする