ZB-001 下ごしらえに便利な角型ザルバット 4点セット ヒロショウ 08164120 ZB-001 下ごしらえに便利な角型ザルバット 4点セット ヒロショウ 08164120 ZB-001 下ごしらえに便利な角型ザルバット 4点セット ヒロショウ 08164120 ZB-001 下ごしらえに便利な角型ザルバット 4点セット ヒロショウ 08164120 ZB-001 下ごしらえに便利な角型ザルバット 4点セット ヒロショウ 08164120

下ごしらえに便利な角型ザルバット 4点セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08164120 品番ZB-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

下ごしらえに便利な角型ザルバット 4点セットは、調理中に大活躍する4点セットです。バット、フタ、浅ザル、深ザルがスタッキングしてスッキリ収納できます。バットは目盛り付きで電子レンジ・食洗器の使用が可能です。

用途野菜洗い、水切り、保存などに。 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フタ:16.3×16.3×0.8、浅ザル:16×16×5、深ザル:16×16×7.8、バット:16×16×7.8、収納サイズ:16×16.3×10.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,350 / 税込 ¥1,485
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする