ヒロショウ
ヒロショウの キッチン・調理用品
ヒロショウの ボール・ざる・漬物・米びつ
ヒロショウの ボウル
クリアボール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08164138
品番
CBL-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
クリアボールは、食材の下ごしらえや製菓に最適なクリアボールです。サイズ豊富であらゆる用途に使用できます。11〜24cmまでサイズ展開しております。
用途
調理器具に。
材質
ポリカーボネート樹脂
容量(mL)
450
直径(Φmm)
約130
高さ(mm)
約66
質量(g)
60
サイズ(cm)
13
目盛(mL)
50/100/200/300/350
注意
※商品画像には別のサイズの商品を使用している場合がございます。トップの商品画像の赤丸と商品名をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません