PLA250-T2 静音台車 カナツー 08164301

静音台車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード08164301品番PLA250-T2
参考基準価格(税別)¥72,100販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

静かで、滑らかで、軽くて、人に優しい静音シリーズ
「プロ仕様」カナツー独自開発高性能プラスチックの採用により、業界No.1の耐久性を維持しています。
テーブル、キャスターの高機能樹脂採用に加えて、キャスターに独自の静音設計を採用して20%の走行静音を実現。
特殊なキャスター設計により始動抵抗・走行抵抗が低減し、押して軽く、滑らかになりました。これにより40%の走行軽量を可能にしました。
テーブル、キャスターにプラスチックを採用して軽量化し、20%の軽量に成功。
床面を汚しにくいグレータイヤを標準装備

積載荷重(kg)250荷台寸法(幅)(mm)500荷台寸法(奥行)(mm)825床面高さ(mm)215下段高さ(mm)215高さ(mm)725上段高さ(mm)725ハンドル高さ(mm)915車輪径(Φmm)130質量(kg)19.5材質(荷台)樹脂材質(ハンドル)スチール材質(車輪)スーパーラバー材質(車輪・金具)ナイロン仕様静音シリーズタイプテーブル2段式耐荷重(kg)250積載有効間隔(L×W×H)(mm)685×375×465特性軽量騒音対策あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする