ヒロショウ
ヒロショウの キッチン・調理用品
ヒロショウの 保存容器・調味料入れ
ヒロショウの シール容器・フードコンテナ
クラルテ 耐熱ガラス製 保存容器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
08164488
品番
CTH-002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
クラルテ 耐熱ガラス製 保存容器は、食料保存・温め・食器など様々なシーンで活躍する保存容器です。食洗器も使用可能で蓋を4面ロックすれば密閉力がアップします。
用途
食材や食料の保存に。
材質
耐熱ガラス
形状
角
質量(kg)
1.04
容量(mL)
Sサイズ:530、Lサイズ:1040
タイプ
2点セット
寸法(cm)
Sサイズ:約13.7×13.7×6.4、Lサイズ:20.7×15.4×7
機能
ロック
電子レンジ
○
注意
※商品画像には別のサイズの商品を使用している場合がございます。電子レンジ・オーブンを使用する場合は蓋を必ず外してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません