ヒロショウ
ヒロショウの キッチン・調理用品
ヒロショウの 保存容器・調味料入れ
ヒロショウの シール容器・フードコンテナ
クラルテ 耐熱ガラス製 保存容器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
08164497
品番
CTH-003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
クラルテ 耐熱ガラス製 保存容器は、食料保存・温め・食器など様々なシーンで活躍する保存容器です。食洗器も使用可能で蓋を4面ロックすれば密閉力がアップします。
用途
食材や食料の保存に。
材質
耐熱ガラス
形状
角
容量(mL)
Sサイズ:310、Lサイズ:630
質量(g)
970
タイプ
3点セット
寸法(cm)
Sサイズ:約12.1×12.1×5.8(2個)、Lサイズ:17.6×13.2×6.4
機能
ロック
電子レンジ
○
注意
※商品画像には別のサイズの商品を使用している場合がございます。電子レンジ・オーブンを使用する場合は蓋を必ず外してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません