ヒロショウ
ヒロショウの 手洗い用品
ヒロショウの 石鹸・ソープ
ヒロショウの 石鹸台
ワイヤーランド ソープディッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08164576
品番
WL-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ワイヤーランド ソープディッシュは、丈夫で錆びにくいステンレス製のソープディッシュです。すっきりとしたシンプルなデザインです。
用途
洗面所や風呂場に。
材質
ステンレス
質量(g)
1000(社内テスト)、70
幅(cm)
ヘッダー:16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約12.2×11×6.7
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません