曜日別特売
PLA150Y-DX ダイヤモンドカー カナツー 08164597

ダイヤモンドカー

(1件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1台最大積載荷重(kg)150ブレーキ有無なし注文コード08164597品番PLA150Y-DX
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

強度も抜群のプラスチック台車

モノタロウではこんなお得な商品も!
荷台寸法(mm)720×456床面高さ(mm)145.5質量(kg)9車輪径(Φmm)100仕様ワイシリーズ材質(車輪)ゴムタイプ折り畳み式ハンドルブレーキ有無なし荷台寸法(幅)(mm)456最大積載荷重(kg)150ハンドル高さ(mm)860材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)720材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ自在
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08164597
2018-12-11
用途: 品物の搬入・搬出時
運輸・通信業

値段の割にしっかりしていて多少の無理も効きそうな感じです
あとはタイヤ付け根の耐久性を見てみます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする