曜日別特売
KKH-200 くるくるハンガー ヒロショウ 08164671

 

KKH-200 くるくるハンガー ヒロショウ 08164671
KKH-200 くるくるハンガー ヒロショウ 08164671
KKH-200 くるくるハンガー ヒロショウ 08164671

くるくるハンガー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08164671品番KKH-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

くるくるハンガーは、狭い場所でもシーツやバスタオルが干せる便利なハンガーです。シーツならダブルサイズ、バスタオルなら60cm幅の通常サイズが3枚干せます。室内やせまいベランダでも、シーツやバスタオルが省スペースで干せるので干し物の悩みをスッキリ解決します。

用途
洗濯物干しに。
質量(g)810全長(m)ハンガー:約2耐荷重(kg)5外寸(cm)約42~44×18.8
注意
※ばね材を使用しているため外寸に個体差がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,350/税込1,485
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする