曜日別特売
PLA250Y-DX-DS ダイヤモンドカー カナツー 08164676

ダイヤモンドカー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台最大積載荷重(kg)250ブレーキ有無あり注文コード08164676品番PLA250Y-DX-DS
参考基準価格(税別)¥50,400販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

強度も抜群のプラスチック台車
車輪にはラジアルボールベアリングを使用し、静かで滑らか!

荷台寸法(mm)825×500床面高さ(mm)215質量(kg)14車輪径(Φmm)130仕様ワイシリーズ・ストッパー付材質(車輪)ゴムタイプ折り畳み式ハンドルブレーキ有無あり荷台寸法(幅)(mm)500最大積載荷重(kg)250ハンドル高さ(mm)890ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性スベリ止め荷台寸法(奥行)(mm)825材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08164597
2018-12-11
用途: 品物の搬入・搬出時
運輸・通信業

値段の割にしっかりしていて多少の無理も効きそうな感じです
あとはタイヤ付け根の耐久性を見てみます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする