PLA300Y-T2 ダイヤモンドカー カナツー 08164746

ダイヤモンドカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード08164746品番PLA300Y-T2
参考基準価格(税別)¥65,900販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

デッキに独自開発の高性能プラスチックを採用により、業界No1の耐久性を誇るプロ仕様
車輪にはラジアルボールベアリングを使用し、静かで滑らか!

積載荷重(kg)300荷台寸法(幅)(mm)600荷台寸法(奥行)(mm)910床面高さ(mm)220下段高さ(mm)220高さ(mm)730上段高さ(mm)730ハンドル高さ(mm)920車輪径(Φmm)130質量(kg)26.5材質(荷台)樹脂材質(ハンドル)スチール材質(車輪)ゴム材質(車輪・金具)スチール仕様ワイシリーズタイプテーブル2段式耐荷重(kg)300積載有効間隔(L×W×H)(mm)770×455×465騒音対策あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする