3/22より値下げ!現場を応援
ヒロショウ
ヒロショウの キッチン・調理用品
ヒロショウの 保存容器・調味料入れ
ヒロショウの シール容器・フードコンテナ
レンジコンテナ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08164759
品番
RC-83
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,698
バスケットに入れる
レンジコンテナは、蓋をしたまま電子レンジの使用が可能なコンテナです。作り置きや食材の保存にピッタリです。酸・アルカリ・アルコールに強く、色やニオイが付きにくく、中身が一目でわかる高い透明性です。
用途
食材・料理保存に。
形状
角
サイズ
小
質量(g)
110
寸法(cm)
約11.5×16.5×6.4
注意
※商品画像には別のサイズの商品を使用している場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません