曜日別特売
RCZ-83 レンジコンテナ ザル付き ヒロショウ 08164777

レンジコンテナ ザル付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード08164777品番RCZ-83
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

レンジコンテナ ザル付きは、蓋をしたまま電子レンジの使用が可能なコンテナです。作り置きや食材の保存にピッタリです。酸・アルカリ・アルコールに強く、色やニオイが付きにくく、中身が一目でわかる高い透明性です。ザル付きなので新鮮さをそのまま冷蔵保存ができます。

用途食材・料理保存に。形状サイズ質量(g)178寸法(cm)約11.5×16.5×6.4
注意
※電子レンジをご使用の際は必ずザルを外してください。商品画像には別のサイズの商品を使用している場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,350/税込1,485
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする