ヒロショウ
パンチングみそこし(穴明スプーン付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08164838
品番
R-0116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
パンチングみそこしは、ステンレス製で丈夫なみそこしです。穴明スプーン付です。
用途
調理器具に。
材質
ステンレス
質量(g)
240
寸法(cm)
約9.6×全長22、穴明スプーン:約20.5×4×2.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません