KSC-01 クモの巣キャッチャー ヒロショウ 08164935 KSC-01 クモの巣キャッチャー ヒロショウ 08164935

クモの巣キャッチャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08164935 品番KSC-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

クモの巣キャッチャーは、柄が伸びて先端がぶるぶる高速回転するキャッチャーです。今まで手が届かなかった所を手軽にスッキリ、クモの巣を除去します。1200〜2200mmまで伸縮自在です。施設・天井・庭など様々な場所で活躍します。

用途クモの巣の除去に。 質量(g)230 サイズ(cm)全長約220(使用時120〜220) 収納時約74 電源単2電池×2本使用(別売り) 連続使用時間(分)60 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,350 / 税込 ¥1,485
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする