ヒロショウ
ヒロショウの ゴミ箱
ヒロショウの 分別用ゴミ箱
ヒロショウの 分別用ゴミ箱本体
ダストスタンド 45L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08164951
品番
R-0525
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ダストスタンドは、サビに強いステンレス製のゴミ分別スタンドです。軽いので移動が簡単です。市販のゴミ袋サイズ45Lに使用できます。
用途
ゴミ受けに。
色
ブラック
質量(g)
425
容量(L)
対応:45
寸法(cm)
約26×42.5×59
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません