キトーマイティ M3形

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08164983 品番 CB050
参考基準価格(税別)¥136,180 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

1tタイプで自重わずか11.5kg!フック間の最小距離は29.5cm!
最高の性能「手動力最小」:最高の機械効率を生み、最低の手動力で抜群の作業性を発揮します。
絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。
究極の設計「自重超軽量」:極限の設計により超小型・軽量化を達成、取扱が極めて容易です。

定格荷重(t)5 揚程(m)3 質量(kg)41 トラスコ品番221-1572 タイプマイティ単体 寸法d(mm)3600 寸法a(mm)192 寸法e(mm)91 寸法b(mm)282 寸法s(mm)63 寸法g(mm)46.5 ハンドチェーン標準長さ(二つ折り)(m)3.5 巻上平均手動力(N)333 作動荷重(t)7.5 ロードチェーン線径(mm)×掛数9.0×2 寸法f(mm)194 寸法C(mm)(フック間最小距離)600 揚程1m増し増加質量(kg)4.4 荷を1m巻上げるに要するハンドチェーンのけん引長さ(m)198
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥12,500 / 税込 ¥13,750

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

「手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする