特長

H-2808 ハイヒールプラス サークル 2個入り ヒロショウ 08164987 H-2808 ハイヒールプラス サークル 2個入り ヒロショウ 08164987

ハイヒールプラス サークル 2個入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08164987 品番 H-2808
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ハイヒールプラス サークルは、テーブルやこたつの脚につぎ足すだけでゆとりの高さにできる商品です。ロボット掃除機が入るように家具の少し高さを出したい・テーブルの高さをもう少しあげたい時に活躍します。上下を返せば7cmと4cmの2通りの高さに選べます。底面カバーをつけると床を傷つけません。

用途家具の高さを上げたい時に。 チョコレートブラウン 質量(g)140、約70(1個あたり) 直径(Φcm)約7.6×9.3、底面カバー:約8.2×0.7 耐荷重(kg)約100(1個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,350 / 税込 ¥1,485
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする