CMY-03 フタ付ステンレス製 丸型容器 3個セット ヒロショウ 08165240 CMY-03 フタ付ステンレス製 丸型容器 3個セット ヒロショウ 08165240

フタ付ステンレス製 丸型容器 3個セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(1式) 注文コード08165240 品番CMY-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

フタ付ステンレス製丸型容器は、食料を小分けにして保存できるステンレス製の容器です。冷蔵庫に魂魄に保存できます。

用途調理器具に。 材質本体/ステンレススチール フタ/ポリエチレン 形状 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約115×D105×43(フタ込み) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×43 耐熱温度(℃)-30〜70 質量(g/個)55 満水容量(mL)約300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,350 / 税込 ¥1,485
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする