CT-02 クッキングトレー 2枚セット(アミ1枚付) ヒロショウ 08165249 CT-02 クッキングトレー 2枚セット(アミ1枚付) ヒロショウ 08165249

クッキングトレー 2枚セット(アミ1枚付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(1式) 注文コード08165249 品番CT-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

クッキングトレー 2枚セット(アミ1枚付)は、調理の下ごしらえ、植栽の水切り、揚げ物の油切りなどの様々な用途でお使いいただけます。トレーは錆びにくいステンレス製で衛生的でお手入れ簡単です。同サイズのトレー2枚にジャストサイズのアミ1枚がセットになっているので使い勝手抜群です。

用途調理器具に。 セット内容トレー×2、アミ 材質ステンレス 質量(g)115 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)トレー:約24×15.5×2、アミ:19.5×13×1.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,350 / 税込 ¥1,485
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする