曜日別特売
4960664905256 セラブリッドタンブラー (蓋なし) 京セラ 08165319

4960664905256 セラブリッドタンブラー (蓋なし) 京セラ 08165319
4960664905256 セラブリッドタンブラー (蓋なし) 京セラ 08165319

セラブリッドタンブラー (蓋なし)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(mL)420
ピンク
内容量1個注文コード08165319品番4960664905256
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

こだわりの一杯を"おいしく"。陶器のような真空断熱タンブラー。
まるで素焼きのようなセラミック加工で金属特有の冷たさやニオイがなく、
飲みもの本来の香りや味わいをそのままに堪能することができます。
セラミック加工だから金属臭がせず、ドリンク本来のおいしさが長続き
真空断熱構造(魔法瓶構造)で保温・保冷が可能。おいしい温度を長時間キープ。氷を入れても結露が発生しません。
素焼きのような風合いで、金属のような冷たい感触がなく、食卓にもマッチ
食器洗い乾燥機OK!優れた撥水性により汚れがつきにくい。

付属品取扱説明書セット内容タンブラー材質本体内側・外側:ステンレス鋼(セラミック塗膜加工)寸法(mm)77×77×155ピンク容量(mL)420質量(g)180特性食器洗浄乾燥機使用可保冷効力(℃)保冷効力 7以下(1時間)
注意
※金属製品との接触や食器洗い乾燥機のご使用により金属痕がつく場合があります。
※マドラーをお使いの際は木や竹、プラスティック製などのものをご使用いただくことをおすすめします。
※金属痕やしつこい汚れを落とす場合はメラミンスポンジをご使用ください。
※こちらの商品は蓋は含まれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする