曜日別特売
- セラブリッドタンブラー (蓋付き) 京セラ 08165380

- セラブリッドタンブラー (蓋付き) 京セラ 08165380
- セラブリッドタンブラー (蓋付き) 京セラ 08165380
- セラブリッドタンブラー (蓋付き) 京セラ 08165380
- セラブリッドタンブラー (蓋付き) 京セラ 08165380

セラブリッドタンブラー (蓋付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
容量(mL)500
クリームホワイト
内容量1個注文コード08165380品番-
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

こだわりの一杯を最後のひと口まで"おいしく"。陶器のようなフタ付き真空断熱タンブラー。
まるで素焼きのようなセラミック加工で金属特有の冷たさやニオイがなく、
飲みもの本来の香りや味わいをそのままに堪能することができます。
蓋付きなので、オフィスでのデスクワークやパソコン作業時も安心!
セラミック加工だから金属臭がせず、ドリンク本来のおいしさが長続き
真空断熱構造(魔法瓶構造)で保温・保冷が可能。おいしい温度を長時間キープ。氷を入れても結露が発生しません。
素焼きのような風合いで、金属のような冷たい感触がなく、食卓にもマッチ。
口あたりの優しい飲み口や、手にフィットする形状にもこだわりました。
優れた撥水性により汚れがつきにくい。
人体や環境に影響を及ぼすおそれのある化学物質(BPA)を一切使用していません。

付属品取扱説明書セット内容タンブラー、蓋材質胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗膜加工)内びん:ステンレス鋼(セラミック塗膜加工)フタ:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、シリコーンゴムパッキン:シリコーンゴム寸法(mm)83×83×180クリームホワイト容量(mL)500質量(g)245保温効力(℃)82以上(1時間)保冷効力(℃)6以下(1時間)
注意
※ドライアイスは入れないでください。フタをしていてもこぼれる場合があります。
※飲み物を入れたままカバン等に入れて持ち運ばないでください。
※電子レンジでの加熱はしないでください。
※冷凍庫には入れないでください。
※食器洗浄乾燥機使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする