商品画像

[冷蔵] オイコス 脂肪0 ストロベリー ヨーグルト 高タンパク質

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(113g×12個) 注文コード 08165651 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,994
販売価格(税別)
3,698

1カップ当たり、タンパク質10g、脂肪0、カロリーたったの92kcalです。ほどよく甘酸っぱいストロベリーの果肉入りソースと、ヨーグルトの爽やかな酸味がマッチしたおいしさが特長です。オイコスは、スポーツするカラダを支える低GI食品です。

用途【賞味期限:発送時点で20日以上】容器やフタのふちで手を切らないようにご注意下さい。冷蔵庫内で凍り、解凍時に液状になる場合があります。容器への衝撃で、水分やソースが表面に出てくる場合があります。
注意
※要冷蔵(10℃以下)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイーツ/スナック菓子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする